Motion
V9770470-O/S

K1 (SUREWERX)
V9770470-O/S

Ayuda de tracción de media suela negra, perfil original 15mm
Artículo MI #12185932
No. Fabricante V9770470-O/S
Precio56.79 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

K1 (SUREWERX)
V9770470-O/S

Ayuda de tracción de media suela negra, perfil original 15mm
Artículo MI #12185932
No. Fabricante V9770470-O/S
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
Precio56.79 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    talla única
  • Tamaño
    talla única

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Elástico
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    Metal duro de tungsteno de “grado militar”
  • Tipo de agarrador
    picos
  • Material de la zapatilla
     correa negra
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    620345950671

Descripción general

Descripción del fabricante
V9770470-O/S K1 CALA PARA HIELO DE MEDIA SUELA
  • Perfil original: la cala de hielo original de media suela de la serie K1 es la solución de tracción de invierno de talla única ideal para una bota de trabajo de tacón definida. El diseño práctico y fácil de usar impulsa el cumplimiento en el lugar de trabajo y reduce la posibilidad de lesiones por resbalones y caídas en hielo y nieve
  • Tracción: las calas están fabricadas con clavos de carburo de tungsteno resistentes que penetran en el hielo y que han demostrado maximizar la tracción y reducir la posibilidad de resbalones y caídas en condiciones de hielo o nieve
  • Diseño: los K1 Ice Cleats están fabricados con una almohadilla de goma especialmente formulada para una máxima durabilidad y cuentan con 5 clavos de carburo de tungsteno de grado militar colocados estratégicamente
  • Facilidad de uso: las calas de media suela son diferentes de las calas tradicionales, ya que se pueden girar hasta la parte superior de la bota, lo que elimina las molestias del usuario de quitarlas en lugares de trabajo que requieren una transición frecuente en interiores/exteriores, conducir o escalar
  • Ajuste universal: el diseño flexible, disponible con una correa negra o de alta visibilidad, se ajusta a un ajuste casi personalizado y mantiene a cada miembro del equipo seguro, independientemente de la talla de calzado.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"