Motion
V6770170-L

K1 (SUREWERX)
V6770170-L

Ayuda de tracción Heelstop, reflectante - Lge
Artículo MI #12231051
No. Fabricante V6770170-L
Precio61.11 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

K1 (SUREWERX)
V6770170-L

Ayuda de tracción Heelstop, reflectante - Lge
Artículo MI #12231051
No. Fabricante V6770170-L
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
Precio61.11 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Talla para hombre
    7-10
  • Tamaño
    Grande

Detalles

  • Tipo de archivo adjunto
    Correa
  • Color
    Negro
  • Material del agarrador
    Metal duro de tungsteno penetrante en hielo de “grado militar”
  • Tipo de agarrador
    tachuelas
  • Material de la zapatilla
    caucho TR resistente a la congelación de calidad industrial
  • Línea de productos
    Protección del pie
  • Serie
    Ayudas de tracción
  • UPC_NO
    6417881123416

Descripción general

Descripción del fabricante
V6770170-L AYUDA A LA TRACCIÓN DEL TOPE DEL TALÓN,
  • Diseño: el Heelstop de la serie K1 cubre todo el talón para una máxima prevención de resbalones y es fácil de sujetar y quitar con las cómodas correas de Velcro. Heelstop, fabricado con caucho TR de calidad industrial y resistente a la congelación, permanece flexible incluso en las condiciones climáticas más extremas
  • Tracción: los tacos de carburo de tungsteno penetrantes en hielo de grado militar colocados estratégicamente resisten el desgaste y proporcionan soluciones antideslizantes sin igual
  • Facilidad de uso: fabricado con una cómoda correa de Velcro, el Heelstop se puede quitar fácilmente cuando no se necesita tracción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"