Motion
SV24-2ZOM-3X/5X

RADIANS INC.
SV24-2ZOM-3X/5X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, 4 XL, 5 XL, ANSI Clase: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #12243596
No. Fabricante SV24-2ZOM-3X/5X
Precio27.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RADIANS INC.
SV24-2ZOM-3X/5X

Chaleco de alta visibilidad - Tamaño: 3 XL, 4 XL, 5 XL, ANSI Clase: Tipo R Clase 2, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #12243596
No. Fabricante SV24-2ZOM-3X/5X
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
Precio27.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3, 4, 5
  • Ancho de la banda
    2.0000 pulg., 50.80 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cierre frontal con cremallera y rasgaduras | Pestañas de micrófono en ambos hombros | Portatarjetas | Diseño en dos tonos | Cintura ajustable
  • Clase ANSI
    Tipo R Clase 2
  • Normativas de listado de aprobación
    ANSI, ISEA 107
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Descripción
    Chaleco de seguridad de dos tonos expandible antirrotura Radians Sv24-2 Tipo R Clase 2
  • Cierre delantero
    Gancho y bucle
  • Tipo de prenda
    Chaleco de seguridad
  • Grupo y clase
    Tipo R Clase 2
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Incluye
    Portatarjetas, lengüetas para micrófono en ambos hombros
  • Material
    Malla de poliéster
  • Composición del material
    Malla de poliéster
  • Número de subdivisiones
    5
  • Patrón
    2-Tone
  • Tipo de producto
    Chalecos de alta visibilidad
  • Color de rayas
    Plata
  • Tipo
    Separación
  • Color del chaleco
    Naranja de alta visibilidad

Descripción general

Descripción del fabricante
SV24-2ZOM-3X/5X TIPO R CLASE 2 , SEPARACIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron