Especificaciones
Dimensiones
- Velocidad mínima600 rpm
- Tamaño de la bomba2
Detalles
- Número de diseño11
- Número de catálogo del fabricanteIPH-2B-5-11
- MaterialHierro fundido
- Presión máxima de funcionamiento4350 psi
- Velocidad máxima2000 rpm
- Método de montajeTipo de brida
- Material de la junta tóricaAluminio
- Clasificación de presión3625 psi
- Tipos de productosBombas de engranajes
- Material del cuerpo de la bombaHierro fundido
- Capacidad de la bomba0.31 pulg.3/rev
- SerieIPH