Especificaciones
Dimensiones
- Talla para hombretalla única
- Tamañotalla única
Detalles
- Tipo de archivo adjuntoElástico
- ColorNegro
- Material del agarradoracero inoxidable
- Tipo de agarradorpicos
- Material de la zapatillaCorrea roja/amarilla
- Línea de productosProtección del pie
- SerieAyudas de tracción
- UPC_NO620345950749
Descripción general
- Perfil original: la cala de hielo original de media suela de la serie K1 es la solución de tracción de invierno de talla única ideal para una bota de trabajo de tacón definida. El diseño práctico y fácil de usar impulsa el cumplimiento en el lugar de trabajo y reduce la posibilidad de lesiones por resbalones y caídas en hielo y nieve
- Intrínsecamente seguro: en la que confían las industrias del petróleo y el gas, los servicios públicos, las aguas residuales y la agricultura, los montantes intrínsecamente seguros especialmente diseñados están certificados para evitar chispas cuando se trabaja en áreas donde puede haber material combustible, lo que mantiene a su equipo seguro cuando se trabaja alrededor de materiales peligrosos o inflamables
- Tracción: las calas están fabricadas con clavos duraderos de acero inoxidable que penetran en el hielo y que han demostrado maximizar la tracción y reducir la posibilidad de resbalones y caídas en condiciones de hielo o nieve
- Diseño: las calas de hielo K1 están fabricadas con una almohadilla de goma especialmente formulada para una máxima durabilidad, cuenta con 5 clavos de acero inoxidable colocados estratégicamente y una correa ajustable de alta visibilidad para mayor seguridad en entornos de trabajo con poca luz
- Facilidad de uso: las calas de media suela son diferentes de las calas tradicionales, ya que se pueden girar hasta la parte superior de la bota, lo que elimina las molestias del usuario de quitarlas en lugares de trabajo que requieren una transición frecuente en interiores/exteriores, conducir o escalar.