Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general28 in
- Altura total40-1/8 in
- Ancho general38-3/8 in
Detalles
- Forma del conductoRonda
- Diseño del ventiladorTransmisión directa axial del tubo
- Flujo de aire máximo23100 cfm
- Tipo de carcasa del motorMotor totalmente cerrado
- Fase motora3 f.
- Voltaje del motor230/460
- Tipo de montajePared o techo
- Velocidad23100 cfm