Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1
- Diámetro exterior del acoplamiento7.8750 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento254
- Diámetro del cubo5.7500 pulg.
- Longitud hasta Agujero2.8750 pulg.
- Diámetro exterior7.8750 pulg.
- Longitud total12.7600 pulg.
- Peso83.62 lb
Detalles
- Tipo de orificioTerminado
- Tipo de acoplamientoEspaciador
- Forma del discoEscalado
- Material del concentradorAcero al carbono
- MaterialAcero al carbono
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- SerieKD20
- Clasificación de par (pulg.-lb)52000 pulg-lb