Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la base82 pulg.
- Se ajusta al diámetro del contenedorCompatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
- Se adapta al tamaño del contenedorCompatible con tambor/barril de acero de 55-Gallon
- Altura7 pulg.
- Longitud37 pulg.
- Longitud total82 pulg.
- Vataje2400 W
- Peso16 lb
- Ancho20 pulg.
Detalles
- Clasificación de amperaje20
- AplicaciónCalentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
- Certificación(ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
- Tipo de calentadorCubierta térmica de tambor aislada (alta temperatura) de 55-Gallon
- Potencia de calefacción(CA) Alimentación
- Incluye termostatoTermostato incluido
- MaterialCableado del calentador / Termostato / Eléctrico / Cubierta de tela de fibra de vidrio de grado industrial
- Temperatura máxima212 °F
- Temperatura mínimaTemperatura ambiente
- Rango de control de temperaturaTemperatura ambiente hasta la temperatura máxima de ~ 212°F (±10 °F)
- TipoManta de calentamiento de tambor y barril de alta temperatura (cambio de fase) modelo Xtreme
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver folleto
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver folleto
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver folleto
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver folleto