Motion
BH55RR-80 55-GALLON CALEFACTOR DE TAMBO FIJO TE

POWERBLANKET
BH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE

BH55RR-80 55-GALLON CALEFACTOR DE TAMBO FIJO TE
Artículo MI #12434236
No. Fabricante BH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE
Precio737.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
BH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE

BH55RR-80 55-GALLON CALEFACTOR DE TAMBO FIJO TE
Artículo MI #12434236
No. Fabricante BH55RR-80 55-GALLON DRUM HEATER FIXED TE
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
Precio737.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la base
    82 pulg.
  • Se ajusta al diámetro del contenedor
    Compatible con tambor y barril 55-Gallon con diámetro de 23.3"
  • Se adapta al tamaño del contenedor
    Compatible con bidón de 55-Gallon
  • Altura
    7 pulg.
  • Longitud
    37 pulg.
  • Longitud total
    82 pulg.
  • Vataje
    800 W
  • Peso
    11 lb
  • Ancho
    20 pulg.

Detalles

  • Clasificación de amperaje
    6.67
  • Aplicación
    Calentar de forma segura el contenido de un tambor o barril de 55 galones
  • Certificación
    (ETL) Certificación Intertek según las normas de seguridad UL, CSA
  • Tipo de calentador
    Cubierta térmica para tambor aislada (modelo Rapid Ramp) de 55-Gallon
  • Potencia de calefacción
    (CA) Alimentación
  • Incluye termostato
    Sin termostato
  • Material
    Grafito flexible / Termostato / Eléctrico / Vinilo de grado industrial
  • Temperatura máxima
    90 °F
  • Temperatura mínima
    70 °F
  • Rango de control de temperatura
    Utiliza un termostato interno fijo ajustado para mantener una temperatura de 80°F (±10 °F) cuando se enchufa a una fuente de alimentación
  • Tipo
    Manta de calentamiento de tambores y barriles industriales Powerblanket
  • Vataje bajo
    400 W

Descripción general

Descripción del fabricante
BH55RR-80 55-GALLON CALEFACTOR DE TAMBO FIJO TE
  • 26 oC (± 5 oF / 3 oC)
  • Son seguros de usar en tambores de polietileno
  • Proporcionar un diseño de envoltura completa aislada
  • Suministrar calor uniforme a productos sensibles a la temperatura
  • Conservar materiales caros sin quemarse ni quemarse
  • Evite los residuos manteniendo temperaturas constantes
  • Certificación ETL según las normas de seguridad UL/CSA/CE

También puede gustarle

Los clientes también compraron