Motion
I230028
I230028 Viper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Entrada giratoria y boquilla de flujo de 95, 125, 150, 200 gpm solamente
Artículo MI #12492400
No. Fabricante I230028
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I230028 Viper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Entrada giratoria y boquilla de flujo de 95, 125, 150, 200 gpm solamente
Artículo MI #12492400
No. Fabricante I230028
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    7.60 pulg.
  • Peso
    4.20 lb

Detalles

  • Construcción
    Fabricado con aluminio anodizado de la más alta calidad y una superficie protectora duradera para proporcionar protección contra la corrosión. Válvula de calidad superior con asiento doble y eje de transmisión doble. La propia válvula es un producto de bajo mantenimiento con una válvula de bola de acero inoxidable (excepto para el tamaño de 2 1/2" que utiliza una bola de resina de polímero de alta ingeniería) operada a través de una palanca de ABIERTO/CERRADO.
  • Caudal
    95 gpm|125 gpm|150 gpm|200 gpm, 360 l/min|470 l/min|560 l/min|750 l/min
  • Tipos de productos
    Viper® Blue Devil® de 1 1/2 pulgadas Solo punta
  • Estándares cumplidos
    Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1964, Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001, Normas Europeas (EN) 15182-1, Normas Europeas (EN) 15182-2 Tipo 3
  • Estilo
    Boquilla contra incendios de galonaje
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
I230028 VIPER BLUE DEVIL 1 1/2 PULG. CONSEJO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"