Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.87 pulg.
- Peso3.44 lb
Detalles
- ConstrucciónAleación E-Lite extruida, ligera, con recubrimiento duro y duradera. Mangos de cierre de polímero duradero. Dientes giratorios reforzados con fibra de poliamida.
- Caudal125 l/min|200 l/min|230 l/min, 30 gpm|50 gpm|60 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosBoquillas contra incendios de alto rendimiento Viper® SG℮ con múltiples caudales de galonaje
- Estándares cumplidosLa boquilla VIPER® SG℮ cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por la norma ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
- EstiloFlujos de varios galones
- TipoBoquilla contra incendios