Motion
I230023
I230023 Viper® de 1 1/2 pulg. Hembra de entrada, rosca NH y 1 pulg. Cierre de tamaño de orificio (orificio) con empuñadura de pistola de doble asiento
Artículo MI #12492448
No. Fabricante I230023
Precio888.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I230023 Viper® de 1 1/2 pulg. Hembra de entrada, rosca NH y 1 pulg. Cierre de tamaño de orificio (orificio) con empuñadura de pistola de doble asiento
Artículo MI #12492448
No. Fabricante I230023
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
Precio888.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.38 lb

Detalles

  • Función
    Apagado
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Cierre Viper® (con empuñadura de pistola) Asiento doble
  • Estándares cumplidos
    La boquilla de orificio VIPER® cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Boquilla antiincendios de orificio
  • Tipo
    Apagado

Descripción general

Descripción del fabricante
I230023 VIPER APAGADO (CON PISTOLA GRI

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron