Motion
I230026-005
I230026-005 Viper® Spartan® de 150 1 1/2 pulgadas Entrada giratoria y boquilla de 150 gpm 75 PSI solamente
Artículo MI #12492490
No. Fabricante I230026-005
Precio1,083.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
I230026-005 Viper® Spartan® de 150 1 1/2 pulgadas Entrada giratoria y boquilla de 150 gpm 75 PSI solamente
Artículo MI #12492490
No. Fabricante I230026-005
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
Precio1,083.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    3.20 lb

Detalles

  • Construcción
    Aluminio anodizado, ligero y de recubrimiento duro. La construcción duradera proporciona un bajo mantenimiento sin dientes giratorios que se rompan. Orejeta de goma protectora elevada para facilitar la identificación de patrones. Pestaña giratoria de balancín de tiempo completo con empuñadura ergonómica para pistola.
  • Caudal
    150 gpm
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Kuriyama
  • Tipos de productos
    Viper® Spartan® modelo 150 1 1/2 pulg. Solo punta
  • Estándares cumplidos
    La boquilla VIPER® SPARTAN® cumple con la norma 1964 de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) y se fabrica en una instalación acreditada por ISO 9001 . Los certificados de las Normas Europeas (EN) 15182-1 y EN15182-2 tipo 3 están disponibles a pedido.
  • Estilo
    Boquilla de manguera contra incendios de flujo constante
  • Tipo
    Boquilla contra incendios

Descripción general

Descripción del fabricante
I230026-005 VIPER SPARTAN MODELO 150 1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good