Especificaciones
Dimensiones
- Longitud5.30 pulg.
- Peso0.44 lb
Detalles
- ColorRojo
- ConstrucciónCarcasa de compuesto con vástago de latón y parachoques de goma. Roscas hembra NST o NPSH. Dientes fijos. Disponible en colores rojo o negro.
- Caudal125 l/min, 30 gpm
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Kuriyama
- Tipos de productosBoquillas antiincendios multiuso Viper® VTE℮
- Estándares cumplidosAsociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA) 1964, Organización Internacional de Normalización (ISO) 9001, Normas Europeas (EN) 15182-1, Normas Europeas (EN) 15182-2 Tipo 3
- TipoBoquilla contra incendios