Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor10 oz
- Grado NLGI2
- Altura total10 pulg.
- Ancho general4.5 pulg.
- Vida útil4 años
- Peso12 lb
Detalles
- Tipo de baseAceite mineral blanco USP
- CertificaciónNSF 3H, NSF H1
- ColorBlanco
- ComposiciónGrasa a base de petróleo
- Tipo de contenedorCartucho
- Punto de caída500 °F
- ECCNEAR99
- Características y beneficios• LUBRIPLATE 3H DIRECT se ha formulado especialmente a partir de ingredientes USP para proporcionar a los productores de alimentos una grasa lubricante adecuada para aquellas aplicaciones en las que es posible el contacto con los alimentos.
- InflamabilidadNo inflamable
- Grado alimentarioGrado alimentario
- Calificación NSFH1;3H
- TipoGrasa
- UPC_NO089215317400
- Viscosidad68
Descripción general
- LUBRIPLATE 3H DIRECT se ha formulado especialmente a partir de ingredientes USP para proporcionar a los productores de alimentos una grasa lubricante adecuada para aquellas aplicaciones en las que es posible el contacto con los alimentos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Grasa Lubriplate Robotic EP-0Deslízate por los engranajes con facilidad. Nuestro complejo de litio, semi-fluidgrasa, está elaborado por expertos con fluidos de hidrocarburos sintéticos PAO y aceite mineral, lo que garantiza un rendimiento duradero en todas las cajas de engranajes robóticos.
Ver folleto
Lubricante para engranajes de gusano LubriplateLubriplate PGO-FGL-460 es un lubricante 100% sintético para engranajes de tornillo sin fin registrado NSF H1 para aplicaciones exigentes de maquinaria alimentaria. Ofrece una vida útil prolongada, una resistencia superior a la oxidación, biodegradabilidad y un ahorro energético de hasta el 7 %.
Ver folleto
Grasa de grado alimentario LubriplateLubriplate y Motion, dos nombres en los que puede confiar para obtener soluciones para todas sus necesidades de lubricación de maquinaria alimentaria. Juntos tenemos los productos y la experiencia necesarios para mantener su maquinaria funcionando sin problemas año tras año.
Ver folleto
Placa lubricante FLG2Además de ofrecer la inigualableprotección antidesgaste que los clientes tienen que esperar de las grasas de grado alimentario Lubriplate H1 , el aditivo XTREMITY ha revolucionado las grasas de grado alimentario al ofrecer una protección de aplicación de presión extrema.
Ver folleto
Más recursos
Tratamiento de agua y aguas residuales con lubricante
Compresor de aire sintético Lubriplate y fluidos para sopladores. Aireación. Separación. Oxidación.
Continúe la producción con Lubriplate y Perma
Perma STAR VARIO LONG RANGE ofrece supervisión y control de lubricación inalámbrica a través de la conectividad LoRaWAN y la plataforma Perma CONNECT. Permite actualizaciones de estado remotas, alertas automatizadas y mantenimiento en instalaciones a una distancia de hasta 2 km.