Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.9843 pulg., 25 mm
- Diámetro interior25 mm
- Valor P máximo210 N/mm^2;30000 psi
- Diámetro exterior30 mm
- Longitud total60 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Alta carga; Sin plomo
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónRodamiento liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-MAX 25mm D.I. x 30mm D.E. x 60mm Longitud
- Tolerancia del diámetro interior+0.110/+0.190 mm;+0.0043/+0.0075 pulg.
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+0.040/+0.090 mm;+0.0016/+0.0035 pulg.
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- SerieGAR-MAX
- Estándares cumplidosAS9100D/EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito