Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1811 pulg., 30 mm
- Diámetro interior30 mm
- Valor P máximo210 MPa;30000 psi
- Diámetro exterior35 mm
- Longitud total70 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; Cumple con RoHS; Sin mantenimiento; Herida por filamento
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete de filamentos diseñado por MLG Value para aplicaciones de servicio más ligero, 30 mm D.I. x 35 mm D.E. x 70 mm Longitud
- Grupo y claseCompuesto reforzado con fibra
- MaterialPolímero reforzado con fibra
- Presión máxima210 MPa, 30000 psi
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieMLG
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito