Motion
354525GF

GGB BEARINGS
354525GF

Orificio de 35 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695187
No. Fabricante 354525GF
Precio31.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
354525GF

Orificio de 35 mm, longitud de 25 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695187
No. Fabricante 354525GF
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
Precio31.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    140 N/mm2;20000 psi
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Grosor
    0.0980 pulg., 2.50 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Sin mantenimiento; Resistente a la corrosión; Cumple con RoHS; Sin plomo
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    PTFE
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Rodamiento liso autolubricante compuesto reforzado con fibra GAR-FIL, 35 mm D.I. x 40 mm D.E. x 25 mm Longitud
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Presión máxima
    140 N/mm2, 20000 psi
  • PV seco máx. (psi x fpm)
    35000
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 205 °C, -320 a 400 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    40 000/40.025 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    FILTRO DE AGAR
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
354525GF HERIDA DE FILAMENTO - GAR-