Motion
354535GM

GGB BEARINGS
354535GM

Orificio de 35 mm, longitud de 35 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695193
No. Fabricante 354535GM
Price$27.69/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GGB BEARINGS
354535GM

Orificio de 35 mm, longitud de 35 mm, material de la herida de filamento
Artículo MI #12695193
No. Fabricante 354535GM
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
Price$27.69/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    210 N/mm^2;30000 psi
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Longitud total
    35 mm
  • Grosor
    0.0980 pulg., 2.50 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Autolubricante; Carga alta; Sin mantenimiento; Cumple con RoHS; Sin plomo; Resistente a la corrosión
  • Material de apoyo
    Fibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
  • Material del cojinete
    Compuesto reforzado con fibra
  • Material del casquillo
    Herida de filamento
  • Descripción
    Casquillo cilíndrico liso compuesto reforzado con fibra autolubricante de alta carga GAR-MAX
  • Material
    Polímero reforzado con fibra
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -195 a 160 °C, -320 a 320 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Cumplimiento de RoHs
    Sí
  • Serie
    GAR-MAX
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
354535GM HERIDA DE FILAMENTO - GAR-

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron