Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.7717 pulg., 45 mm
- Diámetro interior45 mm
- Valor P máximo415 N/mm2;60000 psi
- Diámetro exterior50 mm
- Longitud total45 mm
- Grosor0.0984 pulg., 2.50 mm
Detalles
- Detalles adicionalesCarga alta;Autolubricante;Sin mantenimiento;Cumple con RoHS;Sin plomo;Resistente a la corrosión;Alta temperatura;Capacidad de funcionamiento en seco
- Material de apoyoFibra de vidrio enrollada continua encapsulada en resina epoxi de alta temperatura
- Material del cojineteCompuesto reforzado con fibra
- Material del casquilloHerida de filamento
- DescripciónCojinete autolubricante compuesto reforzado con fibra de alta resistencia HSG
- MaterialCompuesto reforzado con fibra
- Presión máxima415 N/mm2, 60000 psi
- PV seco máx. (psi x fpm)30000
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-195 a 160 °C, -320 a 320 °F
- Tipo de productoCojinetes lisos de troqueles y moldes
- Cumplimiento de RoHsSí
- SerieHSG
- Estándares cumplidosAS9100D, EN9100, IATF 16949, ISO 14001, ISO 45001, ISO 9001, cumple con RoHS
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito