Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje5/8 pulg. a 11.0000 UNC
- Tamaño del eje5/8-11
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total6.0000 pulg.
- Ancho general6.0000 pulg.
- Diámetro de la rueda6 pulg.
- Grosor de la rueda2 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorMarrón
- Información generalLa fecha de validez determina la vida útil
- GradoQ
- Número de grano16
- Número de Upc del fabricante12382680695
- RPM Máx.6000 rpm
- Cantidad del paquete5
- Compensación de herramientasAmoladora de alta frecuencia, amoladora de aire
- UPC_NO012382680695
- Dureza de la ruedaQ
Descripción general
- Los granos abrasivos de carburo de silicio duro y afilados proporcionan una tasa de corte controlada y constante en fundiciones de arena quemadas y quemadas
- La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
- Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
- La tuerca de seguridad anclada exclusiva bloquea el cotilo en su lugar para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
- Tuerca chapada en zinc que evita la oxidación, eliminando la contaminación y facilitando el montaje
- Un ancho 1
- La llanta de 5 pulgadas proporciona una gran zona de rectificado para minimizar el tiempo de rectificado
- Ideal para usar en piezas fundidas con contaminación por arena