Especificaciones
Dimensiones
- Altura total0.4500 pulg.
- Longitud total9.0000 pulg.
- Ancho general9.0000 pulg.
- Rueda Grosor1/4 pulg.
Detalles
- AplicaciónAmolado
- ColorNegro
- Número de grano24
- UPC_NO012382683764
- Dureza de la ruedaT
Descripción general
- Los granos de óxido de aluminio proporcionan una tasa de corte uniforme, afilada y limpia y un rendimiento constante
- La fuerte unión de resina ofrece una larga vida de corte
- La avanzada tecnología antiastillamiento mejora la seguridad mediante la reducción de los residuos de alta energía emitidos durante el proceso de rectificado
- El grosor de 1/4 pulgadas hace que estas ruedas sean ideales para la eliminación de material pesado, la eliminación de grietas e imperfecciones superficiales, la combinación de líneas de partición y la eliminación de parpadeos
- El triple refuerzo de fibra de vidrio proporciona una mayor resistencia para una eliminación agresiva del material
- El eje abierto ofrece una opción de montaje rentable cuando se utilizan tuercas de adaptación
- Ideal para usar en acero al carbono, acero inoxidable, fundición y fundición dúctil