Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio A7 mm
- Tamaño del orificio B0.2500 pulg.
- Diámetro exterior0.7450 pulg.
- Longitud total3.8130 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo#10-32
Detalles
- Número de kit de arranqueUBOOT12/19-NI-KIT
- Acuerdo conjuntoDoble
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Ángulo de desalineación máx.90 °
- SerieUDS
- Estándares cumplidosCumple con los minerales en conflicto | Cumple con RoHS3 | Cumple con REACH
- Par de corte estático790.00 pulg-lbs