Motion
96G050

GRACO INC
96G050

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, aceite, tamaño de contenedor compatible de 2 L
Artículo MI #12764551
No. Fabricante 96G050
Precio2,256.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GRACO INC
96G050

Bomba de lubricación - Bomba eléctrica, aceite, tamaño de contenedor compatible de 2 L
Artículo MI #12764551
No. Fabricante 96G050
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
Su precio$2,256.72/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor compatible
    2 l
  • Conexión de rosca de salida
    NPSF hembra

Detalles

  • Aplicación
    Vehículos de carretera, equipo todoterreno
  • Tipo de lubricación
    Aceite
  • Presión máxima de funcionamiento
    5100 psi
  • Material de la bomba
    Nylon, Trogamid T5004-060, Acero galvanizado, Acero al carbono, Acero aleado, Acero inoxidable,Caucho de nitrilo,Bronce, Alnico niquelado, Acetal químicamente lubricado, Aluminio, PTFE, Grillamid
  • Tipo de bomba
    Bomba eléctrica
  • Voltaje
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
96G050 G3 STANDARD PUMP, A-24NC-2L0A00-L
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
Los clientes también compraron