Motion
190600-10C
Material de acero inoxidable, 5/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #12771082
No. Fabricante 190600-10C
Precio230.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material de acero inoxidable, 5/8 pulg. D.I. de manguera
Artículo MI #12771082
No. Fabricante 190600-10C
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
Su precio$230.83/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    0.625
  • Tamaño hexagonal
    1
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    10
  • Diámetro interior de la manguera
    5/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Manguera y accesorios
  • Material
    Acero inoxidable
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • Presión de trabajo
    3000

Descripción general

Descripción del fabricante
190600-10C FTNG (REUS), SAE 37
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
Los clientes también compraron