Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 11 7/16 pulg.
- Altura3.17 pulg.
- Tamaño hexagonal1.614 pulg.
- Factor de corte de la manguera2.88 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-16
- Diámetro interior0.78 pulg.
- Longitud5.63 pulg.
- Longitud total5.63 pulg.
- Tamaño de la rosca1 7/16-12
- Ancho1.61 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatiblesGH585/GH586
- Nombre corto de la conexión 1ORS
- Estilo final 1ORS
- Rosca del extremo 11 7/16-12
- Finalizar géneroMujer
- FinalizarDura-Kote
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1G16FRA16
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera