Motion
1W20DHB12
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1W DKO hembra Codo 90˚ giratorio de alta resistencia
Artículo MI #12793144
No. Fabricante 1W20DHB12
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce de la serie Aeroquip 1W DKO hembra Codo 90˚ giratorio de alta resistencia
Artículo MI #12793144
No. Fabricante 1W20DHB12
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del extremo 1
    1.25 pulg.
  • Altura
    2.86 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    46 mm
  • Factor de corte de la manguera
    72.8 mm
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    12
  • Diámetro interior
    15.1 mm
  • Longitud
    5.82 pulg.
  • Longitud total
    5.82 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M36X2
  • Ancho
    2.09 pulg.

Detalles

  • Color
    Dura-Kote
  • Nombre corto de la conexión 1
    Sistema métrico
  • Estilo final 1
    Sistema métrico
  • Rosca del extremo 1
    M36X2
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    1W20DHB12
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Conjunto de boquilla
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
1W20DHB12 FTNG (PERM), 4-SPRL,
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"