Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo45 °
- Tamaño del extremo 12.323 pulg.
- Altura7.16 pulg.
- Factor de corte de la manguera13.34 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera40
- Diámetro interior2.106 pulg.
- Longitud20.15 pulg.
- Diámetro exterior4.25 pulg.
- Longitud total20.15 pulg.
- Ancho4.25 pulg.
Detalles
- ColorDura-Kote
- Nombre corto de la conexión 1Con bridas
- Estilo final 1Con bridas
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1W40FHA40
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera