Motion
3TR18CT-06-050BX

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR18CT-06-050BX

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliéster
Artículo MI #12795049
No. Fabricante 3TR18CT-06-050BX
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DANFOSS AEROQUIP LLC
3TR18CT-06-050BX

Manguera hidráulica - 3/8 pulg. D.I., presión de trabajo de 3050 psi, cubierta de poliéster
Artículo MI #12795049
No. Fabricante 3TR18CT-06-050BX
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    6
  • Radio de curvatura mínimo
    2
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Sistema hidráulico general,manejo matemático,transferencia química,construcción
  • Color
    Negro
  • Construcción
    Trenza de 2 capas
  • Material de la cubierta
    Poliéster
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Poliéster
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Textil
  • Presión máxima de funcionamiento
    3050
  • Presión máxima de trabajo
    3050
  • Material del tubo
    Poliéster
  • Presión de trabajo
    3050 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA 3TR18CT-06-050BX , TERMO, SYNFLEX
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"