Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 19/16 pulg.
- Tamaño del extremo 29/16 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 29/16 pulg.
- Altura0.68 pulg.
- Hexagonal0.68 pulg.
- Tamaño hexagonal0.68 pulg.
- Longitud1.19 pulg.
- Longitud total1.19 pulg.
- Peso0.40 lb
- Ancho0.68 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Descripción Palabra claveAdaptadores rectos Aeroquip serie FF1981 Restrictor SAE 37° macho Flare/SAE 37° hembra
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 19/16-18
- Tipo de final 1AAG 37
- Estilo final 2AAG 37
- Rosca del extremo 29/16-18
- Tipo de extremo 2AAG 37
- Forma de ajuste180°
- Número de catálogo del fabricanteFF1981-031-0606
- Número de Upc del fabricante678146183385
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- SerieSerie FF1981
- UPC_NO678146183385
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
- Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE