Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Altura1.40 pulg.
- Tamaño hexagonal1.25 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.98 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera-12
- Diámetro interior0.58 pulg.
- Longitud1.66 pulg.
- Longitud total1.66 pulg.
- Peso total0.15 lb
- Peso0.15 lb
- Ancho1.25 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- ColorDURA-KOTE
- Serie de mangueras compatibles2807
- FinalizarDURA-KOTE
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricante1266-12S
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosBoquilla
- TipoAccesorio de manguera
Descripción general
- Apto para una amplia gama de aplicaciones
- Duradero y fiable
- Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción