Motion
190297-8-10S
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 190935 , código SAE 61
Artículo MI #12881962
No. Fabricante 190297-8-10S
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera reutilizables Aeroquip serie 190935 , código SAE 61
Artículo MI #12881962
No. Fabricante 190297-8-10S
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    45 °
  • Tamaño del extremo 1
    3/4 pulg.
  • Altura
    2.04 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.875 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    1.85 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    -10
  • Diámetro interior
    0.39 pulg.
  • Longitud
    4.07 pulg.
  • Longitud total
    4.07 pulg.
  • Peso total
    0.80 lb
  • Tamaño de la rosca
    3/4-16
  • Peso
    0.80 lb
  • Ancho
    1.13 pulg.

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Serie de mangueras compatibles
    302A, 303, 1503, 2580, 2651,
  • Nombre corto de la conexión 1
    AAG 37
  • Estilo final 1
    AAG 37
  • Rosca del extremo 1
    3/4-16
  • Finalizar género
    Mujer
  • Número de catálogo del fabricante
    190297-8-10S
  • Número de Upc del fabricante
    678146044396
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera
  • UPC_NO
    678146044396

Descripción general

Descripción del fabricante
190297-8-10S AEROQUIP SERIE 190935 REUS
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción