Motion
1E20FHB20C
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip 1E Código SAE 62 Brida 90˚ Codo
Artículo MI #12882523
No. Fabricante 1E20FHB20C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Racores de manguera de engarce serie Aeroquip 1E Código SAE 62 Brida 90˚ Codo
Artículo MI #12882523
No. Fabricante 1E20FHB20C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Altura
    4.73 pulg.
  • Factor de corte de la manguera
    4.47 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    20
  • Diámetro interior de la manguera
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interior
    1 pulg.
  • Longitud
    8.48 pulg.
  • Longitud total
    8.48 pulg.
  • Ancho
    2.46 pulg.

Detalles

  • Nombre corto de la conexión 1
    Con bridas
  • Estilo final 1
    Con bridas
  • Número de catálogo del fabricante
    1E20FHB20C
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Ensamblaje del accesorio
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGUERA DE ENGASTE DE LA SERIE 1E DE AEROQUIP 1E20FHB20C
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
  • Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera