Motion
G1212-32
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie G1212
Artículo MI #12883844
No. Fabricante G1212-32
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Zócalo de conexión de manguera reutilizable Aeroquip serie G1212
Artículo MI #12883844
No. Fabricante G1212-32
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 1
    2 pulg.
  • Altura
    2.95 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    2.56 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Diámetro interior
    1.93 pulg.
  • Longitud
    2.25 pulg.
  • Longitud total
    2.25 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2-18
  • Ancho
    2.56 pulg.

Detalles

  • Color
    DURA-KOTE
  • Nombre corto de la conexión 1
    ONU
  • Estilo final 1
    ONU
  • Rosca del extremo 1
    2-18
  • Finalizar género
    Mujer
  • Acabado/revestimiento
    DURA-KOTE
  • Número de catálogo del fabricante
    G1212-32
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipos de productos
    Enchufe
  • Tipo
    Accesorio de manguera

Descripción general

Descripción del fabricante
G1212-32 AEROQUIP SERIE G1212 REUTILIZABLE
  • Apto para una amplia gama de aplicaciones
  • Duradero y fiable
  • Reduzca los tiempos de montaje e impulse la producción

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"