Motion
ETP-ER40

ZERO MAX
ETP-ER40

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 40 mm ID, 48 mm OD
Artículo MI #13108143
No. Fabricante ETP-ER40
Precio1,633.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ZERO MAX
ETP-ER40

Casquillo sin llave - Serie ETP-EXPRESS, 40 mm ID, 48 mm OD
Artículo MI #13108143
No. Fabricante ETP-ER40
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
Precio1,633.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M16
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    48 mm
  • Longitud total
    75 mm
  • Tamaño del tornillo
    M16
  • Peso
    1.94 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    15.49 pies-libras
  • Serie
    ETP-EXPRESS
  • Fuerza axial transmisible
    10116 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
ETP-ER40 ETP 40MM ID EXPRÉS INOXIDABLE S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good