Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la unidad1/4 pulg.
- Tamaño de la aberturaE-5
- Longitud total1.0000 pulg.
- Tamaño del enchufeE5
Detalles
- Acabado de colorNegro
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Número de Upc del fabricante843854012399
- MaterialS2 Acero modificado
- Puntos de conexiónTorx
- Tipo de enchufeEstándar
- UPC_NO843854012399
Descripción general
- Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
- Esquinas redondeadas en la abertura hexagonal y cuadrada para aliviar la tensión.