Motion
225HTS4SB
HTS-4 Broca de Zócalo x 1" - Dr. 3/8 m2
Artículo MI #13110481
No. Fabricante 225HTS4SB
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
HTS-4 Broca de Zócalo x 1" - Dr. 3/8 m2
Artículo MI #13110481
No. Fabricante 225HTS4SB
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la punta de broca
    4
  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.

Detalles

  • Estilo de punta de broca
    ADE
  • Tipo de bit
    Bit de socket
  • Color
    Gris plomo
  • Recubrimiento de acabado
    Gris plomo
  • Bit individual o conjunto de bits
    Bit individual
  • Número de Upc del fabricante
    843854016113
  • Material
    S2 Acero modificado

Descripción general

Descripción del fabricante
225HTS4SB HTS-4 BROCAS DE 1" - 3/8
  • Fabricado con acero S2 modificado resistente a los golpes para un rendimiento y durabilidad profesionales.
  • Puntas mecanizadas CNC de precisión patentadas para un ajuste excelente en el hueco del sujetador.
  • La construcción de 1 pieza aumenta la durabilidad y la vida útil de la broca.