Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioFiltro
- Detalles adicionalesEl filtro grande de alta eficiencia para vacío en húmedo/seco MILWAUKEE® es compatible con varios vacíos en húmedo/seco Milwaukee (0910, 0920, 0930, 0931). Un filtro de alta eficiencia instalado captura el 99 % de todas las partículas de más de 0.5 micras para la recogida de polvo fino, lo que garantiza la recogida de polvo y micropartículas de residuos como serrín, polvo de yeso y virutas de madera/metal. Cambie o limpie rápidamente los filtros con el diseño de un cuarto de vuelta de fácil acceso. El filtro grande de alta eficiencia para vacío en húmedo/seco Milwaukee se puede limpiar en seco y lavar con agua cuando sea necesario. Este producto contiene (1) filtro de alta eficiencia.
- Número de Upc del fabricante045242542918
- UPC_NO045242542918
Descripción general
- Fácil instalación de giro y bloqueo
- Lavable en seco y lavable
- Reutilizable después de la limpieza
- Incluye (1) filtro grande de alto rendimiento para vacío húmedo/seco
- Para uso con residuos generales, serrín, polvo de yeso y virutas metálicas
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee