Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa manguera flexible MILWAUKEE® de 2-1/2” x 16' ofrece una durabilidad y flexibilidad inigualables para sobrevivir en el lugar de trabajo. Su diseño de dos partes permite una construcción duradera y resistente al aplastamiento para evitar desgarros que provocan tiempo de inactividad en el lugar de trabajo. El material de la manguera antiestático ayuda a evitar la acumulación de estática al limpiar partículas finas. El mecanismo giratorio de alto rendimiento y el material de la manguera crean más flexibilidad y facilidad de uso durante la limpieza, lo que evita que la manguera se enganche o se doble mientras se mueve. La junta de goma personalizada exclusiva mejora el flujo de aire y el rendimiento cuando se utiliza. La manguera de vacío flexible Milwaukee tiene una longitud extendida en comparación con la manguera de serie incluida (49-90-2006) y tiene un anillo de color rojo para una identificación rápida de su diámetro 2-1/2” .
- Número de Upc del fabricante045242543281
- UPC_NO045242543281
Descripción general
- Mecanismo giratorio de alto rendimiento
- La junta de goma personalizada específica mejora el flujo de aire y el rendimiento cuando se utiliza
- El diseño de un cuarto de vuelta bloquea la manguera en su sitio mientras está en la aspiradora húmeda/seca
- Longitud de manguera de 16 pies
- Anillo de color rojo para una identificación rápida de su diámetro 2-1/2”
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee