Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesLa boquilla multiusos para suelos MILWAUKEE® de 2-1/2" agiliza la limpieza de zonas más grandes. La boquilla está diseñada para limpiar en caminos más anchos en todo tipo de superficies, lo que ahorra tiempo y aumenta la eficiencia. Los biseles a ambos lados de la boquilla garantizan que esta boquilla de vacío no se atasque en las superficies y permite que se deslice más fácilmente con un movimiento oscilante. El anillo indicador de color rojo permite una rápida identificación del tamaño de su diámetro 2-1/2” . Esta boquilla de uso general para suelos es compatible con mangueras de vacío de 2-1/2" Milwaukee (49-90-2004, 49-90-2006) y otras mangueras de vacío de 2-1/2" de diámetro.
- Número de Upc del fabricante045242543335
Descripción general
- Anillo de color rojo para una identificación rápida de su diámetro 2-1/2”
- Compatible con otras mangueras de vacío de 2-1/2" de diámetro
- Ancho de limpieza de 7"
- Optimizado para su uso en superficies duras
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de soluciones inalámbricas de MilwaukeeMilwaukee ofrece la mejor cobertura de la industria con servicio disponible en cualquier lugar, tiempos de giro rápidos para todos y la mejor garantía de la industria.
Ver la documentación
Folleto de estrés térmico de MilwaukeeEl folleto de Milwaukee Bolt Cooling Solutions destaca la prevención del estrés térmico, la concienciación del Programa Nacional de Énfasis de OSHA y las estrategias de seguridad en el lugar de trabajo para reducir las enfermedades por calor y las muertes. Incluye EPI de refrigeración, accesorios para cascos, productos de hidratación, ventiladores e instrucciones de activación para mantenerse fresco en entornos de trabajo a alta temperatura.
Ver la documentación
Guía de mecanizado MilwaukeeLa Guía de soluciones de mecanizado de Milwaukee destaca abrasivos, ruedas de corte, discos de rectificado y soluciones de corte de acero inoxidable para aplicaciones de mecanizado industrial. El folleto cubre los productos abrasivos Ceramic+, Performance+ y de mecanizado diseñados para entornos de corte, rectificado, eliminación de materiales y fabricación de alto rendimiento.
Ver la documentación
Soluciones de herramientas manuales de MilwaukeeSoluciones de herramientas manuales Milwaukee: conjuntos de llaves combinadas, juegos de trinquetes y casquillos, y casquillos de resistencia a impactos.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de abrasivos unidos Milwaukee
Las soluciones de corte y rectificado abrasivo ofrecen los cortes más rápidos y una productividad sin igual con las tecnologías Ceramic+ y Performance+. Diseñados para una eliminación de material hasta 2X veces más rápida y una vida útil hasta 5X veces más larga en metal, maximizan la eficiencia y reducen los cambios.
Catálogo de accesorios de Milwaukee
Catálogo de accesorios de Milwaukee