Motion
NATR 10 X

SKF
NATR 10 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 10 mm
Artículo MI #13199023
No. Fabricante NATR 10 X
Precio178.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NATR 10 X

Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 10 mm
Artículo MI #13199023
No. Fabricante NATR 10 X
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
Precio178.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Ancho general
    15 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1533 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1439 lbf
  • Serie
    NATR

Descripción general

Descripción del fabricante
AGUJA NATR 10 X BRG