Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de la cuchilla6 pulg.
- Dientes por pulgada15
Detalles
- Material de la hojaAcero al carbono
- Material del bastidorAcero sólido
- Número de cuchillas1
- Tipos de productosSierra de afrontamiento Pro
Descripción general
- 6 1/2 in Profundidad de corte
- Asa de agarre con amortiguación de diseño ergonómico para mayor comodidad y control
- Hoja de acero al carbono 15 TPI, endurecida y templada, que proporciona una acción de corte limpia y controlada