Motion
120-MU1220T/M
Guantes de trabajo y de uso general: talla M o 8, piel sintética, sin clasificación, sin forro, color gris
Artículo MI #13304237
No. Fabricante 120-MU1220T/M
Precio14.98 USD/caja
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo y de uso general: talla M o 8, piel sintética, sin clasificación, sin forro, color gris
Artículo MI #13304237
No. Fabricante 120-MU1220T/M
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
Precio14.98 USD/caja

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Peso
    18.30 lb

Detalles

  • Material de la espalda
    Tejido
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Gris
  • Características de comodidad
    Los dedos precurvados mejoran la comodidad y reducen la fatiga de la mano
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser / Compatible con pantalla táctil / Correas ajustables
  • Descripción
    Palma de microfibra sintética con parte trasera de malla
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma - Parte trasera de lona

Descripción general

Descripción del fabricante
MECANISMO DE GUANTES UTILITARIOS 120-MU1220T/M BOSS
  • Los dedos precurvados mejoran la comodidad y reducen la fatiga de la mano
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • El pulgar elástico en 4 direcciones ofrece mayor flexibilidad y comodidad
  • Entrepierna reforzada para alargar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en una zona de alto desgaste
  • Refuerzos sintéticos que garantizan la resistencia de las costuras
  • Cierre de velcro para poner y quitar fácilmente y un ajuste seguro
  • Espalda ultratranspirable que mantiene la mano fresca y cómoda
  • Las puntas de los dedos reforzadas mejoran la durabilidad
  • Compatible con pantalla táctil para permitir al usuario utilizar un teléfono o dispositivo con pantalla táctil sin quitarse los guantes