Motion
76-733/l
Guantes recubiertos de mezcla de látex con revestimiento de HPPE y agarre antideslizante en palma y dedos - 14"
Artículo MI #13455579
No. Fabricante 76-733/L
Precio171.52 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes recubiertos de mezcla de látex con revestimiento de HPPE y agarre antideslizante en palma y dedos - 14"
Artículo MI #13455579
No. Fabricante 76-733/L
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
Precio171.52 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    El MaxiChem® Cut de C4 se ha diseñado y desarrollado para aquellos que trabajan con productos químicos y, al mismo tiempo, requiere un nivel de protección contra cortes.
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Mezcla de látex
  • Color
    Azul
  • Tipo de manguito
    Guanteleta
  • Características y beneficios
    • Resistencia química suministrada a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech® • Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes al tiempo que mantienen altos niveles de comodidad • Tecnología TriTech de triple capa para mayor protección, rendimiento y comodidad • Revestimiento sintético ultraligero combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder en la industria que proporciona una comodidad excelente, sensibilidad, ajuste y destreza • El puño a medida mantiene el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante para maximizar la destreza • El acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se comprometa la flexibilidad • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y fabricación de este producto cumplen con la legislación REACH • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
  • Patrón de agarre
    Antideslizamiento
  • Con forro
    Hierro diseñado
  • Material del forro
    Hierro diseñado
  • Número de Upc del fabricante
    616314430466
  • UPC_NO
    616314430466

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTES CON REVESTIMIENTO DE MEZCLA DE LÁTEX DE 76-733/L CON H
  • Resistencia química suministrada a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech®
  • Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes mientras mantienen altos niveles de comodidad
  • Tecnología TriTech de triple capa para mayor protección, rendimiento y comodidad
  • Revestimiento sintético ultraligero combinado con un forro de punto superligero sin costuras líder en la industria que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
  • El puño a medida mantiene el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante y maximizar la destreza
  • El acabado de agarre antideslizante de la microcopela permite un agarre superior y controlado en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
  • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
  • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso