Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteS
Detalles
- Detalles adicionalesMaxiChem® Cut™ est conçu et développé pour ceux qui travaillent avec des produits chimiques tout en nécessitant un niveau de protection contre les coupures.
- Material de recubrimientoMezcla de nitrilo
- ColorVerde
- Características y beneficios• Resistencia química suministrada a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech® • Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes al tiempo que mantienen altos niveles de comodidad • Tecnología TriTech de triple capa para mayor protección, rendimiento y comodidad • Revestimiento sintético ultraligero combinado con un forro de punto sin costuras superligero líder en la industria que proporciona una comodidad excelente, sensibilidad, ajuste y destreza • El puño a medida mantiene el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante para maximizar la destreza • El acabado de agarre antideslizante de la microcopa permite un agarre controlado y superior en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se comprometa la flexibilidad • Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y fabricación de este producto cumplen con la legislación REACH • Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
- Patrón de agarreGuanteleta
- Material del forroHierro diseñado
- Número de Upc del fabricante616314425288
- UPC_NO616314425288
Descripción general
- Resistencia química suministrada a través de la plataforma tecnológica ATG® LiquiTech®
- Fibras innovadoras: obtenemos nuestros ingredientes básicos para desarrollar nuestros propios hilos y fibras únicos de alto rendimiento que ofrecen protección contra cortes mientras mantienen altos niveles de comodidad
- Tecnología TriTech de triple capa para mayor protección, rendimiento y comodidad
- Revestimiento sintético ultraligero combinado con un forro de punto superligero sin costuras líder en la industria que proporciona una comodidad, sensibilidad, ajuste y destreza excelentes
- El puño a medida mantiene el puño cerca de la mano para mantener los dedos en la punta del guante y maximizar la destreza
- El acabado de agarre antideslizante de la microcopela permite un agarre superior y controlado en aplicaciones aceitosas y húmedas. El agarre antideslizante solo se aplica donde realmente se necesita, en la zona de la palma, para garantizar que no se vea comprometida la flexibilidad
- Todos los ingredientes utilizados en la fabricación y construcción de este producto cumplen con la legislación REACH
- Este guante se ha lavado antes del embalaje final, lo que lo hace limpio y seguro para su uso
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de seguridad de EPP para mujer PIPLa guía de ropa de trabajo para mujer destaca el EPP adecuado diseñado específicamente para mujeres en entornos de construcción y fabricación. Hace hincapié en la seguridad, la comodidad y el rendimiento mejorados al ofrecer protección personalizada en las categorías de ropa de alta visibilidad, cabeza, ojos, manos, pies, respiración, audición y protección contra caídas.
Ver la documentación
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Folleto de marcas de EPP líderes en la industria de PIP Global SafetyPIP Global Safety presenta marcas de EPP líderes en la industria diseñadas para proteger a los trabajadores en una amplia gama de entornos industriales. Explore soluciones para aplicaciones de mano, cabeza, ojos, cara, audición, respiración, caída, electricidad, soldadura y seguridad alimentaria.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación