Motion
CV12C0800
Válvula de retención - Serie CV12 , material de acero al carbono
Artículo MI #13460240
No. Fabricante CV12C0800
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención - Serie CV12 , material de acero al carbono
Artículo MI #13460240
No. Fabricante CV12C0800
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de válvula de retención
    Comprobación de oscilación
  • Conexiones finales
    Con bridas
  • Serie
    CV12
  • Calificación WOG
    285 psi a 150 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CV12C0800 8.0 CV12-CS VÁLVULA DE RETENCIÓN CARBONO
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good