Motion
CV20BR0100
Válvula de retención - Serie CV20 , material de latón, tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #13460263
No. Fabricante CV20BR0100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Válvula de retención - Serie CV20 , material de latón, tamaño de 1 NPT puerto
Artículo MI #13460263
No. Fabricante CV20BR0100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT

Detalles

  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de válvula de retención
    Comprobación silenciosa
  • Conexiones finales
    Roscado
  • Serie
    CV20
  • Calificación WOG
    400 psi a 100 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
CV20BR0100 1.0 CV20-BR VÁLVULA DE COMPROBACIÓN LATÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"