Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del yunqueEstándar
- Soplado por minuto1075
- Tamaño de la unidad3/4 pulg.
- Tamaño de la entrada0.3750 pulg.
- Tamaño mínimo de la manguera1/2 pulg.
- Altura total8.2 pulg.
- Longitud total8.5 pulg.
- Ancho general3.5 pulg.
- Peso de la herramienta7.8 lb
- Par de apriete1300 pies-libras
Detalles
- Consumo de aire14 cfm
- Entrada de aire1/2 NPT
- Presión del aire90 psi
- ECCNEAR99
- Tipo de escapeParte inferior
- Material del mangoCompuesto
- Tipo de mangoAgarre de pistola
- Código de armonización8467920090
- Material de la carcasaCarcasa de composite resistente a impactos y productos químicos y marco reforzado con acero patentado
- Velocidad máxima5500 rpm
- Tipos de productosLlave de impacto de aire
- SerieSerie 2146MAX
- UPC_NO663023164588
Descripción general
- El mecanismo de impacto de martillo doble forjado en frío y el motor proporcionan 2,000 pies-lb de par de torsión de torcedura de tuerca, durabilidad y eficiencia
- La caja de acero para martillo resiste las caídas y el abuso diario
- El gatillo patentado con una sola mano hacia adelante/atrás y con tacto de pluma proporciona el máximo control
- La tecnología silenciosa de Ingersoll Rand reduce el sonido de la herramienta, ahorrando a sus oídos sin sacrificar ni una onza de potencia
- El manómetro mejora la productividad y prolonga la vida útil del producto
- Una llave de impacto de aire ligera y equilibrada que pesa solo 7.8 lb
- Tamaño y longitud estándar de la unidad de 3/4" para acceder a ubicaciones de pernos confinados
- Carcasa resistente a los impactos y a los productos químicos que protege contra caídas repetidas y la exposición a fluidos de taller
- Optimizado para la industria de reparación de vehículos, camiones pesados, carriles de neumáticos, mantenimiento de flotas, talleres de carrocería, uso industrial general, mantenimiento, reparaciones y reparaciones, ferrocarril, maquinaria pesada, petróleo y gas, construcción naval y construcción
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Llave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cmLlave de impacto inalámbrica Ingersoll Rand de 2,5 cm
Ver la documentación
Folleto de la serie ZVB de guardapolvo de escritorio SMCEscritorio Duster Box Serie ZVB es un dispositivo integrado de neutralización estática, eliminación de polvo y recolección de polvo.
Ver la documentación
Herramientas de embrague de raqueta IngersollLas herramientas de embrague de la serie Ingersoll Rand QC ofrecen una sujeción precisa y duradera con una precisión de Cmk >1.67 y �10%. Con retroalimentación visual de ciclo, motores sin escobillas, diseño ergonómico y compatibilidad con baterías IQV20 para entornos de producción exigentes.
Ver la documentación