Motion
68306
Rueda de esmerilado central deprimida - 1-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1-1/2 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 20 , 24190 rpm
Artículo MI #13640151
No. Fabricante 68306
Precio26.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado central deprimida - 1-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1-1/2 pulg. de grosor, eje 5/8-11 , grano 20 , 24190 rpm
Artículo MI #13640151
No. Fabricante 68306
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
Precio26.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    5/8-11
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    1-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Aplicación
    Amolado
  • Color
    Marrón
  • Información general
    La fecha de validez determina la vida útil
  • Grado
    T
  • Número de grano
    20
  • Número de Upc del fabricante
    12382683061
  • RPM Máx.
    24190 rpm
  • Cantidad del paquete
    12
  • Compensación de herramientas
    Amoladora de alta frecuencia | Amoladora recta | Amoladora de aire
  • UPC_NO
    012382683061
  • Dureza de la rueda
    S

Descripción general

Descripción del fabricante
PORTABOQUILLAS REDONDAS TIPO ZIRCC 68306 TIGER TIPO 16
  • Los granos de alúmina de circonio afilados y duraderos proporcionan tasas de evacuación del metal rápidas y uniformes durante toda la vida útil del abrasivo
  • Larga vida útil del producto para las aplicaciones más exigentes
  • La cara de corte abierta proporciona una tasa de corte agresiva desde el primer momento
  • La tuerca hexagonal anclada fija el abrasivo a la herramienta para aumentar la seguridad y evitar la rotura del producto
  • Equilibrado de precisión para garantizar un funcionamiento suave y sin vibraciones y reducir la fatiga del operador
  • La forma tipo 16 presenta un diseño cónico con una superficie de corte redondeada
  • Ideal para usar en fundición, fundición dúctil, acero fundido, hierro blanco, hierro gris, aleación con alto contenido de níquel y acero inoxidable

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"