Motion
3300-3500-40  HDS2 D

CR SEALS (SKF)
3300-3500-40 HDS2 D

33.0000 pulg. de diámetro del eje, 35.0000 pulg. de diámetro exterior, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #13677075
No. Fabricante 3300-3500-40 HDS2 D
Precio2,777.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CR SEALS (SKF)
3300-3500-40 HDS2 D

33.0000 pulg. de diámetro del eje, 35.0000 pulg. de diámetro exterior, diseño HDS2 , material labial de caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
Artículo MI #13677075
No. Fabricante 3300-3500-40 HDS2 D
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
Su precio$2,777.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    35.0000 pulg.
  • Diámetro del eje
    33.0000 pulg.
  • Peso
    5.798 lb

Detalles

  • Tipo de diseño
    HDS2
  • Material labial
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Material
    Caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -30 °C, -22 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a 100 °C, -22 a 212 °F
  • Material del resorte
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
3300-3500-40 HDS2 D SELLO DE DIÁMETRO GRANDE